Entraînement linéaire SMC MXS8-20AS
Cylindre, table coulissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS8-20AS
Rubix :0338-2048459
Fabricant :MXS8-20AS
EAN :3618036334494

Résumé technique
| Type | table lineaire taille 8 - c=20 mxs8-20as |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE TAILLE 8 - C=20 MXS8-20AS
Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Table lineaire serie mxs
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire taille 8 - c=20 mxs8-20as |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,87 € HT
/ unité
632,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours