Entraînement linéaire Festo CLR-40-20-L-P-A-K11-R8

Pince pivotante pour cylindre

Voir les informations techniques

Références

Festo :CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
Rubix :0326-2572753
Fabricant :535497
EAN :4052568169107
VERIN SER.PIV. CLR-40-20-L-P-A-K11-R8

Résumé technique

Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-40-20-L-P-A-K11-R8


Vérin de serrage pivotant CLR-40-20-L-P-A-K11-R8 Système de serrage avec mouvements linéaire et oscillatoire de 90 degrés vers la gauche. Configuration de perçage normalisée selon ISO 21287. Avec protection contre les poussières et les projections de soudure. Course totale=38 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Angle d'oscillation=90 deg +/- 2 deg, Course de serrage=20 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Dimensions40
706,64 € HT
/ unité
847,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours