Références
Festo :DGSL-8-80-Y3A
Rubix :0326-2490450
Fabricant :543941
EAN :4052568182861

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgsl-8-80-y3a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-8-80-Y3A
Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgsl-8-80-y3a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,27 € HT
/ unité
1 313,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours