Entraînement linéaire Festo DGSL-12-50-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-12-50-PA
Rubix :0326-2570821
Fabricant :543965
EAN :4052568183097
MINI-CHARIOT DGSL-12-50-PA

Résumé technique

Typemini-chariot dgsl-12-50-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-12-50-PA


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-12-50-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
828,54 € HT
/ unité
994,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours