Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-160-200-PPVA-N3
Cylindre standard DSBG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBG-160-200-PPVA-N3
Rubix :0326-2231670
Fabricant :2029469
EAN :4052568250614

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D160 C200 MAGNETIQUE DSBG-160-200-PPVA-N3
Vérin normalisé DSBG-160-160-PPVA-N3 Course=160 mm, Diamètre de piston=160 mm, Filetage de tige de piston=M36x2, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso tirants d160 c200 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 160 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 162,87 € HT
/ unité
1 395,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours