Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-100-40-PPVA-N3

Cylindre standard DSBG

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBG-100-40-PPVA-N3
Rubix :0326-2565055
Fabricant :1646802
EAN :4052568244408
VERIN NORMALISE DSBG-100-40-PPVA-N3
Résumé technique
Typeverin normalise dsbg-100-40-ppva-n3
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBG-100-40-PPVA-N3


Vérin normalisé DSBG-160-160-PPVA-N3 Course=160 mm, Diamètre de piston=160 mm, Filetage de tige de piston=M36x2, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dsbg-100-40-ppva-n3
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,79 HT
/ unité
538,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours