Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895877

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895877
Rubix :P600-2540085
Fabricant :895877
EAN :3660338481789
VERIN ISO PROFIL ALU D50 C160 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D50 C160 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm
Typeverin iso profil alu d50 c160 magnetique
103,20 € HT
/ unité
123,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h