Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-80-100-D3-PPSA-N3

Cylindre standard DSBC

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBC-80-100-D3-PPSA-N3
Rubix :0326-2563687
Fabricant :3656862
EAN :4052568272210
VERIN NORMALISE DSBC-80-100-D3-PPSA-N3
Résumé technique
Typeverin normalise dsbc-80-100-d3-ppsa-n3
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBC-80-100-D3-PPSA-N3


Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.

Points forts

- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dsbc-80-100-d3-ppsa-n3
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,65 HT
/ unité
411,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours