Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N20-300C-B

Cylindre à corps rond

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CD85N20-300C-B
Rubix :0338-2098013
Fabricant :CD85N20-300C-B
EAN :3618035418867
VERIN ISO D20 C300 MAGNETIQUE AMORTI PNEUMATIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO D20 C300 MAGNETIQUE AMORTI PNEUMATIQUE


Ce vérin pneumatique SMC C85 offre des performances fiables et optimales dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques:
Ce vérin double effet avec simple tige se distingue par son montage standard et son amortissement élastique qui réduit les vibrations et améliore la durée de vie. Doté d’un aimant intégré, il est compatible avec des détecteurs pour une utilisation optimisée. Son design permet une installation dans des espaces restreints, tout en maintenant une performance constante même dans des conditions intensives.

Spécifications:
• Type : double effet et simple effet
• Simple tige et tige traversante
• Filetage de la tige : M4, M6, M8 et M10 X 1,25
• Alésage : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
• Courses standard jusqu'à 300 mm
• Amortissement : rondelles élastiques, amorti pneumatique
• Fluide : air
• Pression maximale d’utilisation : 1.0 MPa
• Température ambiante et fluide : -20 à 80 °C (aimant intégré : –10 à 60°C)
• Vitesse du piston : 50 à 1500 mm/s


Normes:
Ce produit est conformément fabriqué selon les standards ISO 6432 et CETOP RP52P, garantissant des performances de qualité et une compatibilité internationale.

Informations sur la marque:
Fondée en 1959, SMC est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’automatisation pneumatique et électrique. Avec une présence dans plus de 80 pays, l’entreprise offre une expertise technique avancée et un vaste catalogue de solutions. SMC est reconnue pour son engagement envers l’innovation, la durabilité et l’efficacité énergétique, ce qui en fait un partenaire de choix pour les industries exigeantes telles que l’automobile, la robotique, et la pharmaceutique.
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod Configurator

Points forts

• Compact et conforme aux normes ISO 6432.
• Aimant intégré pour une compatibilité avec les détecteurs.
• Conception robuste pour une longue durée de vie.
• Pression maximale d’utilisation élevée (1 MPa) pour une grande fiabilité.
• Réduction des vibrations grâce à un amortissement élastique.
• Compatibilité avec des systèmes automatisés variés.

Applications

Ce vérin est idéal pour les systèmes automatisés dans des environnements industriels variés. Il est conçu pour fonctionner efficacement dans des espaces restreints, ce qui le rend parfait pour les lignes de production, la manutention automatisée et d’autres équipements nécessitant précision et fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Typeverin iso d20 c300 magnetique amorti pneumatique
97,58 € HT
/ unité
117,10 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours