Références
SMC :MY1M40TFG-600
Rubix :0338-2375379
Fabricant :01311566
Détails articles : VERIN SANS TIGE GUIDES LISSES
Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale. Les options de tuyauterie peuvent être sélectionnées en fonction de l'application. Le MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm avec une option de course longue de 5000 mm pour certaines tailles d'alésage.
Points forts
Unité de réglage de courseVérin sans tige à joint mécanique avec palier lisseTailles d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)Courses de 100mm à 2000mm selon la taille de l'alésageAvec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseursVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 438,97 € HT
/ unité
1 726,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours