Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-32-40-PPV-A

Cylindre rond DSNU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSNU-32-40-PPV-A
Rubix :0326-2580334
Fabricant :196021
EAN :4052568158712
VERIN CYLINDRIQ DS NU-32-40-PPV-A A
Résumé technique
Typeverin cylindriq ds nu-32-40-ppv-a a
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre40 mm

Détails articles : VERIN CYLINDRIQ DS NU-32-40-PPV-A A


Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.

Points forts

- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.

Informations techniques


Attributs
Typeverin cylindriq ds nu-32-40-ppv-a a
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,64 HT
/ unité
150,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours