Références
Festo :DSNU-25-80-P-A
Rubix :0326-2179976
Fabricant :19222
EAN :4052568003265
Détails articles : VERIN ISO D25 C80 MAGNETIQUE DSNU-25-80-P-A
Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.
Points forts
- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso d25 c80 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,85 € HT
/ unité
134,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h