Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895890

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :879581
Mecaline :895890
Rubix :P600-2540072
Fabricant :895890
EAN :3660338481918
VERIN ISO PROFIL ALU D63 C200 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C200 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Typeverin iso profil alu d63 c200 magnetique
124,58 € HT
/ unité
149,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h