Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-20-60-PPS-A
Cylindre rond DSNU
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSNU-20-60-PPS-A
Rubix :0326-2207815
Fabricant :1908302
EAN :4052568108823



Détails articles : VERIN ISO D20 C60 MAGNETIQUE AMORT PNEU AUTO DSNU-20-60-PPS-A
Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.
Points forts
- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso d20 c60 magnetique amorti pneu auto ajuste |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,08 € HT
/ unité
148,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours