Références
Festo :DZH-40-100-PPV-A
Rubix :0326-2575260
Fabricant :14056
EAN :4052568112288
Détails articles : VERIN PLAT DZH-40-100-PPV-A
Vérin plat DZH-40-100-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,32 € HT
/ unité
521,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours