Autre commande pneumatique Festo DZF-18-200-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-18-200-P-A
Rubix :0326-2574939
Fabricant :164023
EAN :4052568136369
VERIN PLAT DZF-18-200-P-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-18-200-P-A


Vérin plat DZF-18-200-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=200 mm, Diamètre de piston=(* 18 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,2 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
292,86 € HT
/ unité
351,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours