Vérin à tige SMC C96YDB32-125C

Cylindre lisse

Voir les informations techniques

Références

SMC :C96YDB32-125C
Rubix :0338-2499697
Fabricant :01523909
VERIN ISO15552 FAIB.FROT D32 C:125

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Typecylindre lisse
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO15552 FAIB.FROT D32 C:125


Vérin à tirants ISO 15552.Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, lisse, avec unité de verrouillage, ATEX.

Points forts

Double effet, vérin lisse, simple tigeAlésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500 mm, course maximale 1000 mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre125 mm
Typecylindre lisse
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
170,15 € HT
/ unité
204,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours