Vérin pneumatique normalisé SMC CP96KDB40-500C

Cylindre ISO

Voir les informations techniques
Références
SMC :CP96KDB40-500C
Rubix :0338-2286525
Fabricant :01453449
VERIN ISO PROFIL ALU D40 C500 MAGNETIQUE ANTI ROTATION
Résumé technique
Typevérin à air
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre500 mm

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C500 MAGNETIQUE ANTI ROTATION


Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.

Points forts

Double effet, non rotatif, simple ou double tige avec coussin d'air aux deux extrémités et coussin pare-chocsTailles d'alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500mm, course maximale 800mmAutocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typevérin à air
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre500 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,17 HT
/ unité
269,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours