Vérin à tige SMC CD85WE16-80C-B

Cylindre ISO

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85WE16-80C-B
Rubix :0338-2397023
Fabricant :00072909
EAN :3618035408257
VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D16 C:80 CD85WE16-80C-B

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO6432 TIGE.TRAV D16 C:80 CD85WE16-80C-B


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

-Vérin ISO, double effet, double tige
Fluide : air
Tailles d'alésage * : 8, 10, 12, 16, 20, 25
Courses * : jusqu'à 300

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre80 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
134,46 HT
/ unité
161,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours