Vérin pneumatique normalisé Festo CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1

Cylindre ISO

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
Rubix :0326-2560126
Fabricant :8073982
EAN :4052568298180
VERIN CYLINDRIQ CRDSNU-B-40-160-PPS-A-M
Résumé technique
Typeverin cylindriq crdsnu-b-40-160-pps-a-m
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre160 mm

Détails articles : VERIN CYLINDRIQ CRDSNU-B-40-160-PPS-A-M


Le vérin standard DSNUP-16-100-P-A se compose d'un capuchon en polymère avec palier en plastique lisse et d'un corps en aluminium. Course = 100 mm, diamètre du piston = 16 mm, filetage de la tige de piston = M6, amortissement = P : bagues/plaques d'amortissement flexibles aux deux extrémités, position de montage = indifférente.

Informations techniques


Attributs
Typeverin cylindriq crdsnu-b-40-160-pps-a-m
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre160 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,19 HT
/ unité
294,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours