Vérin cylindrique Enerpac SCL201H

Cylindre hydraulique basse hauteur et pompe à main Série SC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :SCL201H
Rubix :0346-2007277
Fabricant :SCL201H
EAN :0662005803835
ENSEMBLE POMPE-VERIN SCL- 201H SIMPLE EFFET

Résumé technique

Type15t - hauteur tige rentrée : 98 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENSEMBLE POMPE-VERIN SCL- 201H SIMPLE EFFET


L'ensemble pompe-vérin simple-effet Enerpac est la façon la plus rapide et la plus facile pour travailler immédiatement. Sélection optimale des composants. Les ensembles pompe-vérin sont fournis avec un flexible de sécurité de 1 m 80. Pompes à deux vitesses automatiques.

Points forts

Grande souplesse d'emploi.

Applications

Idéal pour une utilisation dans un espace réduit.

Informations techniques


Attributs
Type15t - hauteur tige rentrée : 98 mm
Course du cylindre45 mm
Applicationsimple effet
2 047,20 € HT
/ unité
2 456,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h