Références
Festo :DFM-16-50-P-A-GF-F1A
Rubix :0326-9112932
Fabricant :8118827
EAN :4052568570019

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-16-50-p-a-gf-f1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-16-50-P-A-GF-F1A
Optez pour un guidage précis et une résistance aux couples élevés et aux forces transversales, associés à une conception robuste et compacte. Le vérin avec guidage DFM est idéal pour le serrage, le levage ou le maintien.
Vérin avec guidage DFM
Points forts
-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple
Applications
Terminaux;Levage;Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-16-50-p-a-gf-f1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,78 € HT
/ unité
393,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours