Entraînement linéaire Festo DFM-100-50-P-A-GF

DFM Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-100-50-P-A-GF
Rubix :0326-9113241
Fabricant :170893
EAN :4052568139872
VERIN GUIDAGE DFM-100-50-P-A-GF

Résumé technique

Typeactionneur guidé
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-100-50-P-A-GF


Vérin de guidage DFM-100-50-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=50 mm, Diamètre de piston=100 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur guidé
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions100
1 025,52 € HT
/ unité
1 230,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours