Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D032
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ-D032
Rubix :0338-2049475
Fabricant :CQ-D032
EAN :3618035703512

Documents
Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.32 CQ-D032
Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | chape d'articulation d.32 cq-d032 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,82 € HT
/ unité
32,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h