Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CDG5BA40TFSR-25
Cylindre en acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CDG5BA40TFSR-25
Rubix :0338-2288829
Fabricant :00222356

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5BA40TFSR-25
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
Vérin CG5-S double effet, simple tigeToutes les pièces externes en acier inoxydableUn racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérinDimensions d'alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin serie cg5 cdg5ba40tfsr-25 |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,04 € HT
/ unité
278,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours