Vérin oscillant Festo DWC-50-100-Y

Cylindre DWC-50-100

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-50-100-Y
Rubix :0326-2569624
Fabricant :558089
EAN :4052568204662
VERIN A ARTIC DWC-50-100-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-50-100-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-100-Y


Cylindre à charnière DWC-50-100-Y Course=100 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-50-100-y
211,43 € HT
/ unité
253,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours