Références
Festo :DWB-50-75-Y-A-G
Rubix :0326-2569270
Fabricant :565737
EAN :4052568212803
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-75-Y-A-G
Cylindre charnière DWB-50-75-Y-A-G Stroke=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de tige et le montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-50-75-y-a-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,03 € HT
/ unité
272,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours