Références
Festo :DWB-63-125-Y-A-G
Rubix :0326-2569248
Fabricant :565759
EAN :4052568213022
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-125-Y-A-G
Cylindre à charnière DWB-63-125-Y-A-G Course=125 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre l'embout à fourche de la tige et le montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-63-125-y-a-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,06 € HT
/ unité
307,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours