Vérin oscillant Festo DSM-32-270-P1-HD-A-B

Entraînement semi-rotatif DSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSM-32-270-P1-HD-A-B
Rubix :0326-2564936
Fabricant :1369119
EAN :4052568231231
VERIN OSCILLANT DSM-32-270-P1-HD-A-B

Résumé technique

Typeverin oscillant dsm-32-270-p1-hd-a-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DSM-32-270-P1-HD-A-B


Entraînement à palettes semi-rotatives à double effet et butées fixes en métal. L'angle de pivotement est réglable en continu sur toute la plage de pivotement.

Points forts

  • Entraînement à palettes semi-rotatives
  • Avec arbre à emboîtement, arbre creux à bride, palettes tandem et arbre à emboîtement, palettes tandem et arbre à bride ou palier pour service sévère (HD)

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dsm-32-270-p1-hd-a-b
Pression maxi de service10 bar
Entraxe de fixation85 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 454,29 € HT
/ unité
1 745,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours