Cylindres Mul-T-Lock 84670448, Type: Varié | Finition: Satin | Longueur: 42.5 mm
Demi cylindre Interactive+ Varié
Voir les informations techniquesRéférences
Mul-T-Lock :84670448
Rubix :T470-5261286
Détails articles : DEMI-CYLINDRE INTERACTIVE 8PS 3 CLES
Demi cylindre de la plateforme Interactive + et de profil 262S+.
Demi cylindre de dimension 42,5 de la plateforme Interactive + et de profil 262S+
Points forts
2 mécanismes de vérrouillage.
10 goupilles télescopiques + pastille flottante brevetée sur la clé.
10 goupilles télescopiques + pastille flottante brevetée sur la clé.
Applications
Cylindre européen adapté pour les portes des institutions, entreprises et particuliers, …
Informations techniques
Attributs
| Type | varié |
|---|---|
| Longueur | 42,5 mm |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,75 € HT
/ unité
209,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
