Cylindres Iseo 880940409..5, Type: Double cylindre isr6 40x40 nickele 5 cles + carte | Finition: Nickel | Longueur: 40 mm
Cylindre double ISR6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Iseo :880940409..5
Rubix :0537-5263204
EAN :8020614058275
Documents
Détails articles : DOUBLE CYLINDRE ISR6 40X40 NICKELE 5 CLES + CARTE
5 clés réversibles en laiton nickelé.
6 goupilles Inox.
Contre-goupilles diabolo anti-crochetage.
Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.
Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm.
Protection anti-arrachement.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Finition : nickelé mat.
Carte de réapprovisionnement.
Conforme à la Norme EN 1303:2015.
Fabriqué en Italie.
6 goupilles Inox.
Contre-goupilles diabolo anti-crochetage.
Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.
Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm.
Protection anti-arrachement.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Finition : nickelé mat.
Carte de réapprovisionnement.
Conforme à la Norme EN 1303:2015.
Fabriqué en Italie.
Points forts
5 clés.
Goupilles inox.
Contre-goupilles anti-crochetage.
Carte de réapprovisionnement.
Goupilles inox.
Contre-goupilles anti-crochetage.
Carte de réapprovisionnement.
Informations techniques
Attributs
| Type | double cylindre isr6 40x40 nickele 5 cles + carte |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Finition | nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,60 € HT
/ 5 unités
431,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
