Cylindres Spartex 735918, Type: Cylindre g6 haute suret 2 entree varie nickele-35x35 | Finition: Nickel/Laiton | Longueur: 35 mm
Cylindre double entrée de haute sûreté G6 laiton nickelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :735918
Rubix :C600-5159497
EAN :3660338015021

Documents
Détails articles : CYLINDRE G6 HAUTE SURET 2 ENTREE VARIE NICKELE-35X35
Cylindre double entrée en laiton nickelé à 6 pistons double diamètre pour un haut niveau de sureté.
Protection contre le crochetage
Anti-bumping
Anti-perçage
Livré avec 3 clefs plates réversibles en laiton nickelé
Panneton DIN R15 (15 mm)
Durabilité 100 000 cycles
Protection contre le crochetage
Anti-bumping
Anti-perçage
Livré avec 3 clefs plates réversibles en laiton nickelé
Panneton DIN R15 (15 mm)
Durabilité 100 000 cycles
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre g6 haute suret 2 entree varie nickele-35x35 |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Finition | nickel/laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 52,42 €
25,67 € HT
/ unité
30,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
