Vérin compact SMC CXSJM10-20

Vérin Compact série CXSJ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CXSJM10-20
Rubix :0338-2256448
Fabricant :00120373
EAN :3618035661201
VERIN BI-TIGES COMPACT CXSJ CXSJM10-20
Résumé technique
Typem (guide lisse)
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Documents

Détails articles : VERIN BI-TIGES COMPACT CXSJ CXSJM10-20


La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj

Informations techniques


Attributs
Typem (guide lisse)
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,27 HT
/ unité
309,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours