Vérin compact Festo ADN-80-20-A-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-80-20-A-PPS-A
Rubix :0326-2565621
Fabricant :572729
EAN :4052568219505
VERIN COMPACT ADN-80-20-A-PPS-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-80-20-a-pps-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-20-A-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-80-20-a-pps-a
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre20 mm
208,58 HT
/ unité
250,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours