Vérin compact SMC CU25-15D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CU25-15D
Rubix :0338-2280697
Fabricant :CU25-15D
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU25-15D

Résumé technique

Typecylindre c(d)u
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU25-15D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typecylindre c(d)u
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm
91,59 € HT
/ unité
109,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours