Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CY1S15-PS-N
Cylindre de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CY1S15-PS-N
Rubix :0338-2092995
EAN :3618035653725

Détails articles : POCHETTE DE JTS POUR VERIN CY1S15-PS-N
La bouteille d'air comprimé de la série CS1 est le plus grand cylindre de forage. Cette série est disponible dans des tailles d'alésage jusqu'à 12 pouces et des longueurs de course jusqu'à 60 pouces. De plus, le CS1 peut être commandé avec un interrupteur automatique. D'autres options sont possibles, comme les grands diamètres jusqu'à 12 pouces. *, diverses configurations de montage, coussin pour l'amortissement du bruit
Kit de joints
Points forts
Double effet, simple tige, type non lubrifié
Sept styles de montage disponibles
Possibilité de commutation automatique
Sept styles de montage disponibles
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre de guidage |
|---|---|
| Matière | nbr (joint de tube de vérin, joint d'arbre de guidage, joint de piston, racleur) ; résine spéciale (bague d'usure) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,10 € HT
/ unité
33,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours