Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MY1M32-PS

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY1M32-PS
Rubix :0338-2290296
Fabricant :MY1M32-PS
EAN :3618036301847

Résumé technique

Typekit de fixation my1m32-ps

Détails articles : KIT DE FIXATION MY1M32-PS


Pour les courses longues avec une taille compacte et un guide intégré, l’actionneur sans tige de la série MY1 offre une solution idéale. Le vérin sans tige à joint mécanique MY1 comprend quatre modèles standards, qui permettent de sélectionner le style de roulement approprié afin de répondre aux exigences de précision et de charge de votre application.
Seal kit

Points forts

Cylindre sans tige à joint mécanique avec palier lisse. Courses jusqu'à 5000 mm selon la taille de l'alésage. Avec un ou deux réglages de course avec ou sans chocs. Diverses longueurs de fils de plomb pour les interrupteurs

Informations techniques


Attributs
Typekit de fixation my1m32-ps
18,34 HT
/ unité
22,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours