Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée Festo EADS-F-D100-120G

Jeu de joints

Voir les informations techniques

Références

Festo :EADS-F-D100-120G
Rubix :0326-2561348
Fabricant :8022148
EAN :4052568278151
JEU DE JOINTS EADS-F-D100-120G

Résumé technique

Typekit d'étanchéité

Détails articles : JEU DE JOINTS EADS-F-D100-120G


Jeu de joints EADS-F-D100-120G Taille=100, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-25 - 60 °C, Note sur la matière=Conforme RoHS
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1

Informations techniques


Attributs
Typekit d'étanchéité
123,56 € HT
/ unité
148,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours