Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CXSM25-PS

Cylindre guidé - ensemble de joints

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CXSM25-PS
Rubix :0338-2049675
Fabricant :CXSM25-PS
EAN :3618035658034
KIT REPARATION CXSM D.25 CXSM25-PS

Résumé technique

Typecylindre à double tige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT REPARATION CXSM D.25 CXSM25-PS


La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification très précise et non rotative. Elle est adaptée aux applications précises de type sélection et positionnement ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version pour salle blanche.
Kit de joints

Points forts

Cylindre à double tige avec palier lisse
Tailles d'alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32
Course de 10 mm à 100 mm selon la taille de l'alésage
Variété d’interrupteurs et une variété de longueurs de fil d’alimentation

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à double tige
Matièrealuminium
39,16 € HT
/ unité
46,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours