Références
Festo :DFSP-50-30-S-PA
Rubix :0326-2410631
Fabricant :576146
EAN :4052568225100
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-50-30-S-PA
Vérin bloqueur DFSP-50-30-S-PA Course=30 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Diamètre vérin | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,17 € HT
/ unité
363,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours