Références
SMC :CG1BN25TF-25Z
Rubix :0338-2498604
Fabricant :01299204

Résumé technique
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z
Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 1500 mmVaste gamme de variantes de vérins et d'options de montage.
Points forts
Standard : double effet simple tige Tailles d'alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 Courses de 25 mm à 1500 mm Montages : de base, à pied, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, à chape. Numéros de pièces avec support d'extrémité de tige et/ou support de pivot disponibles. Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,86 € HT
/ unité
65,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours