Références
SMC :CDG1BN40-50SZ
Rubix :0338-2288479
Fabricant :01119255

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin serie cg1-z cdg1bn40-50sz |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN40-50SZ
Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Capacité d'autocommutation.
Points forts
-Cylindre à simple tige, double effet, avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'autocommutateur
Courses disponibles : 25mm à 1500mm selon la taille de l'alésage
7 options de montage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin serie cg1-z cdg1bn40-50sz |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,44 € HT
/ unité
137,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours