Références
SMC :CP96KB80-800C
Rubix :0338-2492011
Fabricant :01455846
Détails articles : VERIN ISO15552 ANTIRO D80 C:800
Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.
Points forts
Double effet, non rotatif, simple ou double tige avec coussin d'air aux deux extrémités et coussin pare-chocsTailles d'alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard jusqu'à 500mm, course maximale 800mmAutocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso15552 antiro d80 c:800 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,28 € HT
/ unité
487,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours