Références
Festo :ADN-S-40-10-A-P-A
Rubix :0326-2558044
Fabricant :8092067
EAN :4052568301682

Résumé technique
| Type | verin compact adn-s-40-10-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-S-40-10-A-P-A
Points forts
Puissant
- Pratique
- Fiable
- Aucun réglage nécessaire
- Gain de temps
- Pratique
- Fiable
- Aucun réglage nécessaire
- Gain de temps
Applications
Petites charges ; faibles vitesses ; faible capacité d'amortissement
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-s-40-10-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,27 € HT
/ unité
105,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours