Références
Festo :AEN-25-10-I-P-A-Z
Rubix :0326-2558784
Fabricant :593439

Détails articles : VERIN COMPACT AEN-25-10-I-P-A-Z
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,95 € HT
/ unité
119,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours