Vérin compact SMC MGPL100TF-50Z
MGP-Z (ø40 à ø100), vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGPL100TF-50Z
Rubix :0338-2373621
Fabricant :MGPL100TF-50Z

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z
Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.
Points forts
3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéAlésage : 40, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 10 à 400mm (en fonction de l'alésage)4 types de montage sont possibles : montage supérieur, montage latéral, montage inférieur et montage latéral avec rainure en T.Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 171,94 € HT
/ unité
1 406,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours