Références
SMC :CQ2B40TF-40DMZ
Rubix :0338-2504370
Fabricant :00797554

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C:40
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter des interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
-Vérin compact à double effet, simple tige
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,51 € HT
/ unité
90,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours