Vérin compact SMC CDUJB12-30DM
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDUJB12-30DM
Rubix :0338-2286249
Fabricant :00695191
EAN :3618035785570

Résumé technique
| Type | verin miniature montage universe cdujb12-30dm |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CDUJB12-30DM
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj12
Informations techniques
Attributs
| Type | verin miniature montage universe cdujb12-30dm |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,90 € HT
/ unité
70,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours