Vérin compact SMC CQ2A25-20D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A25-20D
Rubix :0338-2055430
Fabricant :CQ2A25-20D
EAN :3618035700627
VERIN COMPACT D25 C20

Résumé technique

Typeverin compact d25 c20
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C20


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c20
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm
43,93 € HT
/ unité
52,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours