Références
Festo :ADN-32-25-A-P-A
Rubix :0326-2180840
Fabricant :536272
EAN :4052568087753

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D32 C25 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d32 c25 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,23 € HT
/ unité
125,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h